{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319016 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237501 | |
Codice del produttore | 319016 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili VDI GARANT Master Eco, forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta, ⌀ Codolo d1: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
113,36 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
120,52 €
64,17 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino
88,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Forma | B | B | B |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h5 | 27 mm | 30 mm | 25 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
⌀ Codolo d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI | Portautensile con attacco VDI |