{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319011 40 | |
EAN / GTIN | 4045197523631 | |
Codice del produttore | 319011 40 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Portautensili Eco forma B2 radiale sinistra, esecuzione corta 40 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
26 pezzi in magazzino
145,15 €
102,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
130 pezzi in magazzino
88,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
71 pezzi in magazzino
132,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
b2 | 42,5 mm | 42,5 mm | 42,5 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
h5 | 48 mm | 32,5 mm | 34,5 mm |
l2 | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |