{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319001 20 | |
EAN / GTIN | 4045197522580 | |
Codice del produttore | 319001 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili Eco forma B1 radiale destra, esecuzione corta, ⌀ Codolo d1: 20mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino
105,62 €
44,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
87 pezzi in magazzino
78,54 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
63 pezzi in magazzino
99,84 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Codice a colori codolo VDI | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h5 | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
h6 | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ Codolo d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |