Portautensile assiale, 1x, sinistra 32 mm

Codice art.: 318942 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per quadro del portautensili (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per quadro del portautensili 32 mm
    Adattatore PSC 80
    Norma attacco ISO 26623-2
    Passaggio interno per LR
    Sporgenza totale Dim. A 140 mm
    Lunghezza di serraggio L1 98 mm
    B 55 mm
    ⌀ Esterno D 110 mm
    Tipo di prodotto Portautensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 318942 32
    EAN / GTIN 2050001930040
    Codice del produttore PS8.V32.L11.140

    Descrizione

    Esecuzione:

    Con ugello di raffreddamento regolabile con filettatura interna.

    Uso:

    Per impiego su centri di tornitura e di fresatura.
    Per portautensili ISO con codolo a sezione quadra.

    Nota:

    Perno di serraggio PSC su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello