{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per quadro del portautensili | 25 mm | |
Adattatore | HSK-T 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-3 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
Lunghezza di serraggio L1 | 88 mm | |
B | 40 mm | |
⌀ Esterno D | 102 mm | |
Tipo di prodotto | Portautensili |
Codice articolo | 318623 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893253 | |
Codice del produttore | 318623 25 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Portautensili Eco assiale, 2x, destro 25 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino
552,24 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino
350,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
149 pezzi in magazzino
350,48 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Norma attacco | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 |
Sporgenza totale Dim. A | 130 | 130 | 130 |
⌀ Esterno D | 102 | 102 | 102 |
B | 40 | 40 | 40 |
Per quadro del portautensili | 25 | 25 | 25 |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Lunghezza di serraggio L1 | 88 | 88 | 88 |