SOF45WG D160-08-40-R26 Frese a manicotto a 45° per lavorazioni gravose, per inserti con fissagio a cuneo quadri o ottagonali bilaterali con 8/16 taglienti.

Codice art.: 3181250
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181250
EAN / GTIN 7291075379884
Codice del produttore 3181250
Numero-L L23980 1357

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 178.8 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 95 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style C
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Diametro della fresa (DC) 164.1 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 178.8 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 178.8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 7 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 95 mm
  • Master Insert Identification (MIID) ONMU 100816-N-HL
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 44 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello