SDN D160-1723-40-CALN13 Frese a disco registrabili con cartucce che montano inserti T490 LNHT 1306PNTR/L.

Codice art.: 3181235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITANG T490 LINE
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181235
EAN / GTIN 7291075327205
Codice del produttore 3181235
Numero-L L23980 2477

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 49.5 mm, Diametro della fresa (DC) 161 mm, Cutting Item Count (CICT) 10, Larghezza massima di taglio (CWX) 23 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 17.5 mm, Flute Count (NOF) 10, Hub Diameter (DHUB) 56 mm, Overall Length (OAL) 26 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
  • Massima profondità di taglio (CDX) 49.5 mm
  • Diametro della fresa (DC) 161 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 10
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 23 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 17.5 mm
  • Flute Count (NOF) 10
  • Hub Diameter (DHUB) 56 mm
  • Master Insert Identification (MIID) T490 LNHT 1306PNTR
  • Overall Length (OAL) 26 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 5

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Della stessa serie "HELITANG T490 LINE" Visualizza tutto