H690 F90AXD100-8-31.75-16 Frese a manicotto a 90° che montano inserti triangolari con 6 taglienti elicoidali H690TNKX 1606

Codice art.: 3181234
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELIDO 690
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181234
EAN / GTIN 7291075314403
Codice del produttore 3181234
Numero-L L23980 1325

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 8, Hub Diameter (DHUB) 80 mm, Overall Length (OAL) 63 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 31.75 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 8
  • Massima profondità di taglio (APMX) 13.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 80 mm
  • Master Insert Identification (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Overall Length (OAL) 63 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIDO 690" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello