SDN D5.00-.187-10-LN08 Frese a disco a profilo completo

Codice art.: 3181215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Codice articolo 3181215
    EAN / GTIN 7291075264975
    Codice del produttore 3181215
    Numero-L L23980 2251

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese per Incavatura ,Massima profondità di taglio (CDX) 1.47″ ,Diametro della fresa (DC) 5″ ,Cutting Item Count (CICT) 16 ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.207″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.187″ ,Flute Count (NOF) 16 ,Hub Diameter (DHUB) 1-3/4″ ,Hub Thickness (THUB) 3/8″ ,Overall Length (OAL) 3/8″ ,Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 8

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
    • Massima profondità di taglio (CDX): 1.47″
    • Diametro della fresa (DC): 5″
    • Cutting Item Count (CICT): 16
    • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.207″
    • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.187″
    • Flute Count (NOF): 16
    • Hub Diameter (DHUB): 1-3/4″
    • Hub Thickness (THUB): 3/8″
    • Master Insert Identification (MIID): LNET 083004-TN-N
    • Overall Length (OAL): 3/8″
    • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP): 8

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello