FDN D100-03-27-LN08 Frese per incavatura a profilo completo con inserti tangenziali LNET 08…

Codice art.: 3181070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MINI-TANGSLOT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181070
EAN / GTIN 7291075304381
Codice del produttore 3181070
Numero-L L23980 2569

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Massima profondità di taglio (CDX) 26 mm, Diametro della fresa (DC) 100 mm, Cutting Item Count (CICT) 12, Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Flute Count (NOF) 12, Hub Diameter (DHUB) 55 mm, Overall Length (OAL) 40 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Massima profondità di taglio (CDX) 26 mm
  • Diametro della fresa (DC) 100 mm
  • Cutting Item Count (CICT) 12
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Flute Count (NOF) 12
  • Hub Diameter (DHUB) 55 mm
  • Master Insert Identification (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Overall Length (OAL) 40 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 6
  • Lunghezza utile (LU) 28.5 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MINI-TANGSLOT" Visualizza tutto