F45ST D025-W20 Frese per spianatura a 45° con Inserti SEK/MT 12

Codice art.: 3181045
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISCARMILL
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3181045
    EAN / GTIN 7291075053838
    Codice del produttore 3181045
    Numero-L L23980 2345

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 92 mm, Tipo di Stelo Weldon, Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 20 mm
    • Diametro della fresa (DC) 25 mm
    • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
    • Diametro massimo della fresa (DCX) 37 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT) 2
    • Massima profondità di taglio (APMX) 6.5 mm
    • Flute Count (NOF) 2
    • Functional Length (LF) 67 mm
    • Head Length (LH) 28 mm
    • Master Insert Identification (MIID) SEKT 1204
    • Overall Length (OAL) 92 mm
    • Massimo angolo di rampa (RMPX) 24 Degrees
    • Tipo di Stelo Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR) 45 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "ISCARMILL" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello