HOE D2.00-04-W1.50-R06 Frese a candela per inserti ottogonali, quadri e tondi

Codice art.: 3181039
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELIOCTO
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3181039
    EAN / GTIN 7291075345735
    Codice del produttore 3181039
    Numero-L L23980 2075

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.217″ ,Overall Length (OAL) 4.55″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
    • Diametro della fresa (DC): 1.89″
    • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
    • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.37″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Cutting Item Count (CICT): 4
    • Massima profondità di taglio (APMX): 0.217″
    • Functional Length (LF): 3.313″
    • Master Insert Identification (MIID): OEMT 060405AER-76
    • Overall Length (OAL): 4.55″
    • Massimo angolo di rampa (RMPX): 4.2 Degrees
    • Tipo di Stelo: Weldon
    • Angolo del tagliente (KAPR): 42 Degrees

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELIOCTO" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello