HM90 E90A-D12-1-C16-C Frese a candela HELI2000, per Inserti HM90 APKT/APCT 1003

Codice art.: 3181003
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELI2000
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3181003
EAN / GTIN 7291075115109
Codice del produttore 3181003
Numero-L L23980 2222

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Cutting Item Count (CICT) 1, Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm, Flute Count (NOF) 1, Overall Length (OAL) 80 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round, Lunghezza utile (LU) 14 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 1
  • Massima profondità di taglio (APMX) 9.8 mm
  • Flute Count (NOF) 1
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Head Length (LH) 20 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 32 Degrees
  • Tipo di Stelo Round
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees
  • Lunghezza utile (LU) 14 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELI2000" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello