Testa di bloccaggio a cambio rapido E

Codice art.: 318000 E
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello E
Potenza motrice massimo del tornio 5 kW
Larghezza massimo della slitta SB 120 mm
Altezza utensile da tornio massimo 25 mm
⌀ Foro della testa 20 mm
⌀ Foro della piastra di centraggio 10 mm
Larghezza 137 mm
Altezza 66 mm
Sporgenza A massima 69 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 318000 E
EAN / GTIN 2050002064584
Codice del produttore 105595 / CM-SRK-030

Descrizione

Uso:

Posizionare la testina con superficie rettificata sul supporto della macchina e fissarla con la vite di serraggio del supporto. Il foro del disco di centraggio deve essere prima tornito internamente in modo adeguato. È consigliabile eseguire l’allineamento con un portautensili e relativo utensile per alesare. Una volta posizionati portautensile e utensile in asse, serrare la testa di bloccaggio dopo aver azzerato l’indicatore ad anello della impostazione dell’angolo di registro. Per torniture precise o sgrossature difficili è opportuno fissare il perno mediante 2 spine di registro. I fori sono già previsti.

Fornitura:

Inclusa 1 leva eccentrica per n. art. 318000, 1 chiave di serraggio n. art. 318100; 318200.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello