{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Esterno D | 92 mm | |
Per ⌀ mandrino | 80 mm | |
Giunto di ⌀ d2 | 56 mm | |
⌀ Foro d3 | 20 mm | |
Altezza h1 | 47 mm | |
Spessore della flangia h2 | 15 mm | |
Tipo di prodotto | Accessori per mandrini autocentranti |
Codice articolo | 317000 92 | |
Codice del produttore | 017113 |