Peso individuale 317-15: classe OIML E2, forma del peso Pulsante, materiale Acciaio inossidabile lucidato, valore nominale 20 kg

Codice art.: 317-15
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
Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 317-15
EAN / GTIN 4045761003804
Codice del produttore 317-15

Descrizione

Proprietà:

  • classe OIML E2
  • valore nominale 20 kg
  • forma del peso Pulsante
  • materiale Acciaio inossidabile lucidato

Nota:

  • Si consiglia di ordinare una delle custodie elencate sotto la voce ″Accessori″.

    Desideriamo sottolineare che quando si spediscono pesi di classe E1, E2, F1 o F2 senza contenitori, è possibile che si verifichino danni ai pesi nonostante il corretto imballaggio di spedizione. Le variazioni di massa risultanti potrebbero superare i rispettivi limiti di errore ammissibili di queste classi di peso molto precise
  • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello