Peso individuale 317-03: classe OIML E2, forma del peso Pulsante, materiale Acciaio inossidabile lucidato, valore nominale 5 g

Codice art.: 317-03
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
    Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 317-03
    EAN / GTIN 4045761312517
    Codice del produttore 317-03

    Descrizione

    Proprietà:

    • classe OIML E2
    • valore nominale 5 g
    • forma del peso Pulsante
    • materiale Acciaio inossidabile lucidato

    Nota:

    • Si consiglia di ordinare una delle custodie elencate sotto la voce ″Accessori″.

      Desideriamo sottolineare che quando si spediscono pesi di classe E1, E2, F1 o F2 senza contenitori, è possibile che si verifichino danni ai pesi nonostante il corretto imballaggio di spedizione. Le variazioni di massa risultanti potrebbero superare i rispettivi limiti di errore ammissibili di queste classi di peso molto precise
    • Quando si ordinano pesi calibrati, è necessario ordinare una custodia a pagamento, in quanto il marchio di calibrazione è allegato ad essa

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello