COOLANT SET SRM12X1.75-27 Vite di fissaggio con ugello regolabile, per frese a manicotto

Codice art.: 3166715
Price per
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 3166715
EAN / GTIN 7291075262766
Codice del produttore 3166715
Numero-L L24000 390

Descrizione

Descrizione:

Accessori per Sistemi di Refrigerazione, Overall Length (OAL) 31 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 35 mm
  • Diameter Inner (DINN) 27 mm
  • L min 2 mm
  • Overall Length (OAL) 31 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello