Ravvivatore diamantato a punta multipla 14x57x12 mm 10xMK1 M125

Codice art.: 316286
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 316286
EAN / GTIN 9003173162866
Codice del produttore 316286
Numero-L L50140 2912

Descrizione

Descrizione:

Le medicazioni a grana singola, multiplo e multigrana Tyrolit sono adatte per la medicazione di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio. Le loggiatrici a grana e grana multipla sono spesso utilizzate per dischi piatti ed esterni rotondi. I dischi grandi e larghi richiedono un numero di carati più elevato per ridurre l'usura del diamante.le medicazioni monograna sono sfalsate in base alle dimensioni del diamante. Le comò a grani e grani multipli hanno quindi un contenuto di karate più elevato.

Proprietà:

  • Forma: MIXER MULTIPIETRA DIAMOND 50MA-O
  • Specifiche : 10 X MK1
  • Dimensioni (P/L x P x a/L): 14 x 57 x 12 mm
  • Diametro: 14 mm
  • Spessore: 57 mm
  • Foratura: 12 mm

Vantaggi:

  • Ridotto livello di usura
  • Tempo di vestizione breve

Uso:

  • Per la medicazione di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello