Bussola serraggio per codolo cilindrico 2/12 mm

Codice art.: 316260 2/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello / ⌀ Attacco (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Indicare il ⌀ di serraggio desiderato 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
Per n. art. 316200 2/40; 3/40
Lunghezza L 78 mm
40 mm
Spessore del giunto 4 mm
Tipo di prodotto Bussola serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 316260 2/12
EAN / GTIN 4045197316653
Codice del produttore 136366

Descrizione

Uso:

Per l’alloggiamento di utensili con codolo cilindrico.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello