{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 160 mm | |
Lunghezza L | 61 mm | |
Larghezza B | 18 mm | |
Altezza H | 47,5 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 315100 160 | |
EAN / GTIN | 4019208038490 | |
Codice del produttore | 110067 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 4 morsetti integrali duri presa interna, Per tipo mandrino: 160
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
48 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza B | 18 mm | 20 mm |
Per tipo mandrino | 160 mm | 160 mm |
Altezza H | 47,5 mm | 53 mm |
Lunghezza L | 61 mm | 70 mm |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |