set di sicurezza 315-408-405, Classe OIML M1, Valore nominale 20 g; 200 g, Acciaio inossidabile

Codice art.: 315-408-405
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
Tipo di prodotto Peso aggiuntivo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 315-408-405
EAN / GTIN 4045761245778
Codice del produttore 315-408-405

Descrizione

Descrizione:

  • Questi ″KERN Safety Set″ contengono ciascuno un peso di calibrazione per il controllo della sensibilità, vale a dire della corretta regolazione della vostra bilancia e un piccolo peso di calibrazione per controllare l'estremità inferiore della portata, la cosiddetta pesata minima
  • Come opzione il ″KERN Safety Set″ consente di avere spazio per un ulteriore peso di calibrazione, per controllare la vostra bilancia in base al valore di peso per voi rilevante
  • Utili accessori assolutamente personalizzati per il ″KERN Safety Set″, come ad esempio guanti speciali, pinzette, impugnature per pesi, pennello ecc., vi supportano nel corretto utilizzo dei vostri pesi di calibrazione
  • Conservandoli nella pratica custodia protettiva insieme alla vostra bilancia, potrete controllare e garantire in qualunque momento la massima precisione della vostra bilancia

Proprietà:

  • Classe OIML M1
  • Valore nominale 20 g - 200 g
  • Acciaio inossidabile

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello