{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 200 mm | |
Lunghezza L | 69 mm | |
Larghezza B | 20 mm | |
Altezza H | 53,5 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314700 200 | |
EAN / GTIN | 4019208034508 | |
Codice del produttore | 107603 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 4 morsetti integrali teneri, Per tipo mandrino: 200mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
150 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza B | 20 mm | 25 mm |
Per tipo mandrino | 200 mm | 200 mm |
Altezza H | 53,5 mm | 54 mm |
Lunghezza L | 69 mm | 85 mm |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana | Ganasce per mandrini a spirale piana |