Mole per smerigliatrici stazionarie 200x20x32mm acciaio/acc.superrapido

Codice art.: 3144
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3144
EAN / GTIN 9003170031448
Codice del produttore 3144
Numero-L L50140 650

Descrizione

Descrizione:

Questo disco è preferibile per la molatura e l'affilatura di acciai termosensibili e utensili HSS. L'uso del corindone fine crea una superficie di molatura particolarmente fredda per evitare ulteriori sollecitazioni termiche sul pezzo in lavorazione. Offriamo un'ampia gamma di dimensioni per coprire le applicazioni più comuni. Un set di anelli riduttori è già incluso nella confezione e può anche essere riordinato.

Proprietà:

  • Forma: Dritta
  • Grana: 60
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
  • Specifiche : 89A 60 K5A V217
  • Dimensioni (P x P x a): 200 x 20 x 32 mm
  • Diametro: 200 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foratura: 32 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice da banco

Vantaggi:

  • Massa radiatore
  • Elevata fluidità
  • Impilabili

Uso:

  • Per smerigliare e affilare acciai termosensibili e utensili HSS

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello