• Gli ordini inseriti fino al 23/12 ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/25.

Piastra di supporto, Per tipo mandrino: 250mm

Codice art.: 313910 250
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza A 354 mm
Larghezza B 292 mm
Altezza H 32 mm
Larghezza cava S 18 mm
Interasse F 224 mm
Passaggio E 147 mm
Peso totale 11,5 kg
Tipo di prodotto Piastra di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313910 250
EAN / GTIN 5907412203720
Codice del produttore 329450060000
Manufacturer Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.bison-chuck.com

Descrizione

Esecuzione:

Piastra di supporto con scanalatura longitudinale per allineamento preciso e rapido del mandrino. Scanalature di serraggio per facilità di fissaggio sul banco macchina.

Uso:

Per il fissaggio di mandrini autocentranti con attacco cilindrico concentrico DIN 6350.

Fornitura:

Tasselli, viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello