{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia di serraggio massima | 70 Nm | |
Filettatura G | M12 | |
Distanza fori b | 30 mm | |
Larghezza cava S | 16 mm | |
Altezza H | 21,5 mm | |
Altezza gradini h | 8,5 mm | |
Adatto per Röhm KFD-HE | 254 | |
Tipo di prodotto | Tassello |
Codice articolo | 313805 16 | |
EAN / GTIN | 2050001929884 | |
Codice del produttore | 0146132 |