Set di 3 morsetti temprati per interno ed esterno, Per tipo mandrino: 165

Codice art.: 313770 165
Imposta il prezzo 3 Articolo (91,00 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Acciaio 16MnCr5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Acciaio 16MnCr5
Per tipo mandrino 165 mm
Lunghezza L 67 mm
Larghezza B 28 mm
Altezza H 36 mm
Distanza fori a 14 mm
Distanza fori b 20 mm
Larghezza cava D 12 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313770 165
EAN / GTIN 2050001929822
Codice del produttore 0133100

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.
Temprate.

Uso:

Per serraggio interno ed esterno.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

Le ganasce riportate e a gradino acquistate successivamente vanno rettificate nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.
  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello