Set di 3 morsetti teneri 165

Codice art.: 313755 165
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per tipo mandrino 165 mm
    Lunghezza L 82 mm
    Larghezza B 32 mm
    Altezza H 32 mm
    Distanza fori a 15 mm
    Distanza fori b 20 mm
    Larghezza cava D 12 mm
    Per filettatura DIN 912 M10
    Per codice a colori Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
    Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 313755 165
    EAN / GTIN 2050001929778
    Codice del produttore 0132600

    Descrizione

    Esecuzione:

    Bisellati per ⌀ piccoli.
    Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.
    Ganasce riportate morbide lunghe, dentatura 1,5×60°.

    Materiale:

    Prodotto di qualità in 16MnCr5.

    Per:

    Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

    Accessori speciali:

    Tasselli n. art. 313505313605.

    Nota:

    • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
    • Morsetti in alluminio, su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello