P290 SM D3.-6-2.8-1.25-18 Frese a manicotto ad elica estesa, per inserti da 12 e 18 mm

Codice art.: 3137446
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie MILLSHRED P290 LINE
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3137446
EAN / GTIN 7291075308679
Codice del produttore 3137446
Numero-L L23980 1904

Descrizione

Descrizione:

Frese a candela ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 2.68″ ,Diametro della fresa (DC) 3″ ,Cutting Item Count (CICT) 24 ,Massima profondità di taglio (APMX) 2.8″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 3.94″

Proprietà:

  • Arbor Style: A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 2.68″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 24
  • Massima profondità di taglio (APMX): 2.8″
  • Flute Count (NOF): 6
  • Master Insert Identification (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Overall Length (OAL): 3.94″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "MILLSHRED P290 LINE" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello