Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Acciaio 165

Codice art.: 313738 165
Imposta il prezzo 3 Articolo (84,67 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per tipo mandrino 165 mm
    Lunghezza L 60 mm
    Larghezza B 120 mm
    Altezza H 50 mm
    Distanza fori a 25 mm
    Distanza fori b 20 mm
    Larghezza cava D 12 mm
    Per codice a colori Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
    Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 313738 165
    EAN / GTIN 4060576180304
    Codice del produttore 0132700

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione, esecuzione brunita.

    Uso:

    Serraggio completo con deformazione minima.

    Materiale:

    Prodotto di qualità in 16MnCr5.

    Per:

    Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

    Accessori speciali:

    Tasselli n. art. 313505313605.

    Nota:

    • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
    • Morsetti in alluminio, su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello