• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Set di 3 morsetti teneri avvolgenti Alluminio 315

Codice art.: 313737 315
Imposta il prezzo 3 Articolo (223,67 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 315 mm
Lunghezza L 117 mm
Larghezza B 240 mm
Altezza H 78 mm
Distanza fori a 45 mm
Distanza fori b 30 mm
Larghezza cava D 21 mm
Per codice a colori Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313737 315
EAN / GTIN 2050001929761
Codice del produttore 0132804

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura fresata di precisione e dentatura rettificata di precisione.

Uso:

Serraggio completo con deformazione minima.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505313605.

Nota:

  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).
  • Morsetti in alluminio, su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello