{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 130 mm | |
Larghezza B | 50 mm | |
Altezza H | 50 mm | |
Distanza fori a | 40 mm | |
Distanza fori b | 30 mm | |
Larghezza cava D | 18 mm | |
Per filettatura DIN 912 | M14 | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |
Codice articolo | 313725 315 | |
EAN / GTIN | 4067263152330 | |
Codice del produttore | 313725 315 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315
su richiesta
Disponibile a magazzino
75 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
17 pezzi in magazzino
|
|
Distanza fori a | 40 mm | 30 mm |
Larghezza B | 50 mm | 50 mm |
Per tipo mandrino | 315 mm | 315 mm |
Altezza H | 50 mm | 50 mm |
Lunghezza L | 130 mm | 145 mm |
Larghezza cava D | 18 mm | 18 mm |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante e ganasce Schunk |