Descrizione:
TYROLIT offre un'ampia gamma di utensili, abbinati a varie rettificatrici e passi dei denti. Sono adatti per la smerigliatura a secco e a umido per seghe HSS, CV e elicoidali. I prodotti sono disponibili in diversi profili di spigoli, formati 1, 1F, 1C, con diametro compreso tra 150 e 350 mm.
Proprietà:
- Forma: Dritta
- Grana: 60
- Vs /max: 63 m/s..
- Specifiche : M455A60M7B82 /63
- Dimensioni (P x P x a): 300 x 10 x 40 mm
- Diametro: 300 mm
- Spessore: 10 mm
- Foratura: 40 mm
- Idoneità dei materiali: Acciaio, HSS
Vantaggi:
- Elevata ritenzione del profilo
- Per la smerigliatura a umido
- Adattato alle esigenze della superficie
Uso:
- Per la levigatura a secco e a umido di seghe HSS, CV e seghettate