Tassello bonificato 25,5 mm

Codice art.: 313605 25,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
57 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza cava D 25,5 mm
Coppia di serraggio massima 220 Nm
Filettatura G M20
Altezza H 29 mm
Altezza gradini h 11 mm
Tipo di prodotto Tassello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Codice del produttore 0140103

Descrizione

Esecuzione:

Rettificati e bonificati.

Per:

Tutti i mandrini autocentranti comuni delle marche SCHUNK, Forkardt, Röhm e SMW (con dentatura a punta).

Per:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Fornitura:

Incluse viti cilindriche DIN 912 − 12,9!

Nota:

Altri tasselli disponibili su richiesta.