Tassello bonificato 17 mm

Codice art.: 313505 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza cava D (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza cava D 17 mm
    Coppia di serraggio massima 70 Nm
    Filettatura G M12
    Altezza H 23 mm
    Altezza gradini h 9 mm
    Tipo di prodotto Tassello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 313505 17
    EAN / GTIN 2050001929662
    Codice del produttore 0140101

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rettificati e bonificati.

    Per:

    Tutti i mandrini autocentranti comuni delle marche SCHUNK, Forkardt, Röhm e SMW (con dentatura a punta).

    Per:

    Forkardt: NH 160-200, NHF 160-200
    Schunk: TH/THF 165-210, HSL 165-210
    SMW: HFKS 160-200, HFK 160-200

    Fornitura:

    Incluse viti cilindriche DIN 912 − 12,9!

    Nota:

    Altri tasselli disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello