Set di 3 morsetti, teneri 160

Codice art.: 313300 160
Imposta il prezzo 3 Articolo (15,83 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per tipo mandrino Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per tipo mandrino 160 mm
    Lunghezza L 85 mm
    Larghezza B 20,3 mm
    Altezza H 36,5 mm
    Larghezza cava D 8 mm
    Distanza fori b 32 mm
    Lunghezza costola A 18 mm
    Per codice a colori Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
    Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 313300 160
    EAN / GTIN 4019208023687
    Codice del produttore 094008

    Descrizione

    Esecuzione:

    Superficie di appoggio rettificata, esecuzione brunita.
    Non graduati, per la tornitura di ⌀ di serraggio singoli. Superficie di appoggio fresata di precisione, esecuzione non brunita.

    Uso:

    Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.
    Per l’avvitamento alle griffe base temprate. Per serraggio di pezzi con forma irregolare o già lavorati che non devono essere danneggiati. I morsetti vengono lavorati in base alla forma del pezzo.

    Materiale:

    Prodotto di qualità in 16MnCr5.

    Per:

    Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

    Nota:

    Morsetti in alluminio, su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello