{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 315 mm | |
Lunghezza L | 145 mm | |
Larghezza B | 35 mm | |
Altezza H | 54 mm | |
Larghezza cava D | 12 mm | |
Distanza fori b | 54 mm | |
Lunghezza costola A | 26 mm | |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313220 315 | |
EAN / GTIN | 2050001929129 | |
Codice del produttore | 0153103 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Set di 3 morsetti, teneri, Per tipo mandrino: 315
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
169 pezzi in magazzino
90,30 €
|
|
Distanza fori b | 54 mm | 54 mm |
Larghezza B | 35 mm | 35 mm |
Per tipo mandrino | 315 mm | 315 mm |
Larghezza cava D | 12 mm | 12 mm |
Per codice a colori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm; Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk |
Lunghezza costola A | 26 mm | 26 mm |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale | Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale |