{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Attacco a cono corto | 8 | |
Modello | 250 | |
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 8 mm - 253 mm | |
Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 99 mm - 261 mm | |
Corsa di serraggio per griffa S | 8 mm | |
⌀ Esterno A | 256 mm | |
Passaggio E | 62 mm | |
⌀ Contropunta B | 139,719 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M16 | |
Chiave quadro interno K | 14 mm | |
Peso | 33 kg | |
Numero massimo giri | 4.200 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313140 250/8 | |
EAN / GTIN | 4019208227917 | |
Codice del produttore | 437557 |