{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | ROTA-S plus | |
Normativa | DIN 702-4 | |
Modello | 160 | |
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni | 5 mm - 170 mm | |
Campo di serraggio con morsetti temprati interni | 65 mm - 186 mm | |
Corsa di serraggio per griffa S | 6,5 mm | |
⌀ Esterno A | 165 mm | |
Passaggio E | 42 mm | |
Altezza mandrino D | 68,5 mm | |
⌀ Centraggio B | 145 mm | |
Chiave esagono interno K | 12 mm | |
Peso | 7,9 kg | |
Numero massimo giri | 5.400 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk | |
Tipo di prodotto | Mandrini autocentranti a comando tangenziale |
Codice articolo | 313115 160 | |
EAN / GTIN | 2050001928702 | |
Codice del produttore | 0819201 |