• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Prigioniero e dado di spallamento DIN 55027 5

Codice art.: 313050 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per cono Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

5 mm
Quantità necessaria 4
Filettatura M10
Lunghezza L 43 mm
Tipo di prodotto Vite prigioniera

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313050 5
EAN / GTIN 4019208033938
Codice del produttore 107449

Descrizione

Norma:

DIN 55027; ISO 702-3.

Per:

Tutti i mandrini autocentranti e le testine con attacco a cono corto sono a norma DIN 702-3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello