{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | DIN 702-4 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 80 mm | |
Passaggio E | 16 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 44 mm | |
Altezza con griffe H2 | 57 mm | |
⌀ Centraggio B | 56 mm | |
Profondità di centraggio C | 3 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
Numero massimo giri | 7.000 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312911 80 | |
EAN / GTIN | 4062406154561 | |
Codice del produttore | 312911 80 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante a tre griffe in acciaio con attacco cilindrico concentrico 80 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
389,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
80 pezzi in magazzino
286,65 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno A | 80 | 80 |
Passaggio E | 16 | 16 |
Peso | 1,5 | 1,5 |
Materiale | Acciaio | Ghisa |
Numero massimo giri | 7.000 | 5.000 |
Profondità di centraggio C | 3 | 3 |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX |