{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norm | DIN 702-4 | |
Materiale | Ghisa | |
⌀ Esterno A | 160 mm | |
Passaggio E | 42 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 64,5 mm | |
Altezza con griffe H2 | 96,5 mm | |
⌀ Centraggio B | 125 mm | |
Profondità di centraggio C | 4 mm | |
Peso | 10 kg | |
Numero massimo giri | 3.600 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino autocentrante a spirale piena e ganasce HOLEX | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312906 160 | |
EAN / GTIN | 4062406154523 | |
Codice del produttore | 312906 160 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrino autocentrante a tre griffe in ghisa con attacco cilindrico concentrico 160 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
128 pezzi in magazzino
358,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
578,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Esterno A | 160 | 160 |
Peso | 10 | 10 |
Altezza senza griffe H1 | 64,5 | 68 |
Materiale | Ghisa | Acciaio |
Numero massimo giri | 3.600 | 4.600 |
Profondità di centraggio C | 4 | 4 |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano | Mandrino elicoidale piano |