Descrizione:
Revisione. Questi versatili strumenti di controllo della qualità consentono di effettuare rapidamente ed efficacemente test di integrità dei perni di saldatura su un'ampia gamma di perni di saldatura da M2,5 a M12
Precisione. Il rischio di danneggiare l'elemento di fissaggio è notevolmente ridotto, grazie alla tecnologia di rottura unica
Facile ed efficace da usare. Maniglia a forma di ″T″ intuitiva e bidirezionale per un facile utilizzo
Raccordi finali. È disponibile una gamma di raccordi terminali intercambiabili. I raccordi terminali sono disponibili per l'uso con la maggior parte delle dimensioni e delle lunghezze dei perni a saldare
Lunga vita dell'utensile. Alta qualità, design e costruzione robusti, ulteriormente garantiti da una garanzia di due anni
Versatilità. È disponibile una gamma di raccordi terminali intercambiabili compatibili, per l'uso con la maggior parte delle misure e delle lunghezze dei perni a saldare.
Tutti gli strumenti WSTT sono forniti con un certificato di taratura quando vengono ordinati con un raccordo finale allegato
Queste chiavi sono strumenti di coppia di tipo preimpostato. Non c'è una scala di regolazione esterna e devono essere impostati al valore di coppia richiesto utilizzando un analizzatore di coppia.
L'adattatore di calibrazione (codice d'ordine A25880) è compatibile con tutti i modelli WSTT.
Proprietà:
- Direzione di serraggio: Sinistra e destra
- Meccanismo di rilascio: Rilascio longitudinale
- Coppia (min.) [lbf in]: 3,6 lbf in
- Coppia (min.) [Nm]: 0,4 Nm
- Coppia (max.) [lbf in]: 18 lbf in
- Coppia (max.) [Nm]: 2 Nm
- Campo di applicazione: Controllo qualità
- Lunghezza totale [mm]: 120 mm
- Tipo di scala: senza
- Isolato a 1000 V: no
- Versione EPA/ESD: no
- Impostazione fissa: no
- Registrazione REACH disponibile: no
- Certificato VDE: no
- Gruppi di destinazione: