Supporto per 8 bombolette spray

Codice art.: 3127907
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Conca

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3127907
    EAN / GTIN 4010886952030
    Codice del produttore 3127907
    Numero-L L60160 5422

    Descrizione

    Descrizione:

    Per lamiere con fori quadri 10 x 38 mm
    Con maniglia per il trasporto

    Proprietà:

    • Larghezza totale [mm]: 315 mm
    • Altezza totale [mm]: 100 mm
    • Profondità totale [mm]: 165 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • per fori quadrati 10 x 38 mm: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello