Banco da lavoro mobile con 5 cassetti

Codice art.: 3127788
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Tipo di prodotto Banco da lavoro mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3127788
EAN / GTIN 4010886952047
Codice del produttore 3127788
Numero-L L60160 6050
Produttore GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Dimensioni: A 985 x L 1200 x P 625 mm
Piastra in compensato di faggio multistrato con uno spessore di 30 mm, superfici protette ulteriormente con olio di lino
Un blocco di cassetti in larghezza carrello
Pannelli laterali con fori Euro 10 x 38 mm
Sicurezza grazie alla protezione per la gambe
Lamiera d'acciaio, resistente alla corrosione e con verniciatura a polvere antigraffio, blu GEDORE
Chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro
Ampi cassetti (L 998 x P 474 mm) ad estrazione totale, rimovibili
Il fermo anticaduta impedisce l'apertura di più di un cassetto, uso con una sola mano
Portata per cassetto 80 kg
Carrello ad alte prestazioni GEDORE, portata massima 1000 kg, in uso mobile 750 kg
La costruzione trapezoidale degli assi GEDORE consente anche con carico massimo: scorrevolezza, maneggevolezza e tenuta della direzione
Colori ed esecuzioni speciali su richiesta

Proprietà:

  • Dimensioni (L x L x H): 985 mm x 1.200 mm x 635 mm
  • Numero di ruote: 4
  • Numero di cassetti: 5
  • Altezza di lavoro: 985
  • Dimensione del piano di lavoro [metrico]: 1200 x 635 x 30 mm
  • Spessore del piano di lavoro [mm]: 30 mm
  • Diametro ruote fisse [2x): 200
  • Capacità di carico dinamico [kg]: 750 kg
  • Colore: GEDORE blu, RAL 5017
  • Larghezza totale [mm]: 1.200 mm
  • Altezza totale [mm]: 985 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 635 mm
  • Diametro ruote con freno (2x): 125
  • Materiale: Lamiera d'acciaio
  • Superficie: verniciato a polvere
  • Tipo di cassetto:
    • 3x tipo 2, h. = 101,5 mm
    • 2x tipo 3, h. = 155 mm
  • Portata statica [kg]: 1000 kg
  • Portata per cassetto [kg]: 70 kg
  • Isolato a 1000 V: no
  • bloccabile: sì
  • Arresto di estrazione individuale: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello