{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 702-3 | |
Dimensione cono | 5 | |
Materiale | Acciaio | |
⌀ Esterno A | 160 mm | |
Passaggio E | 42 mm | |
Altezza senza griffe H1 | 66 mm | |
Altezza con griffe H2 | 92 mm | |
Numero di viti prigioniere | 4 | |
Dimensione viti prigioniere | M10 | |
⌀ Contropunta B | 82,575 mm | |
Chiave quadro maschio K | 10 mm | |
Peso | 8,5 kg | |
Numero massimo giri | 4.600 min-1 | |
Codice a colori per accessori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Mandrino elicoidale piano |
Codice articolo | 312700 160/5 | |
Codice del produttore | 101188 |