Chiave dinamometrica VDE 3/8″ 5-25 Nm

Codice art.: 3125335
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3125335
EAN / GTIN 4002805937303
Codice del produttore 3125335
Numero-L L60160 4995

Descrizione

Descrizione:

Il sistema di sgancio produce un chiaro segnale acustico di azionamento
Ricalibrazione preservando l'integrità dell'isolamento
Cricchetto a dentatura fine con attacco quadro a norma DIN 3120, ISO 1174
Pulsante di sicurezza contro un accidentale allentamento della chiave a bussola
Isolamento protettivo fino a 1000 V secondo EN 60900/IEC 60900

Proprietà:

  • Distanza alloggiamento - centro quadrato: 24 mm
  • Tipo di azionamento/azionamento: Cricchetto del cambio
  • azionamento quadrato [metrico]: 10 mm
  • Quadro di azionamento [pollici]: 3/8″
  • Numero di denti: 72
  • Direzione di serraggio: A destra
  • Conservazione: Scatola di plastica
  • Meccanismo di rilascio: rilascio a corsa breve
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo di applicazione:
    • Assemblaggio
    • Produzione
    • Manutenzione e riparazione
  • Larghezza totale [mm]: 48 mm
  • Altezza totale [mm]: 75 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 319 mm
  • Lunghezza di calibrazione [mm]: 229 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 50,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 62 mm
  • Verniero Nm: 0,1 Nm
  • Precisione: +/- 4 %
  • Certificato di prova: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Angolo di rotazione posteriore: 5 °
  • Fusibile Quadro di uscita: Blocco della sfera
  • Tipo di scala: Mono
  • Isolato a 1000 V: sì
  • Impostazione fissa: no
  • Divisione della scala: sì
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no
  • Gruppi di destinazione:
    • Automotive
    • Industria elettronica
    • Militare
    • Energia
    • Officina
    • Utility
    • Servizi
    • Costruzione di armadi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello