CAPTURE Sensor 2,5-25 Nm 038815

Codice art.: 3124118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3124118
    EAN / GTIN 0611702895735
    Codice del produttore 3124118

    Descrizione

    Descrizione:

    Gamma calibrata: dal 10% al 100% della capacità
    Custodia. Per proteggere il sensore quando non è in uso, viene fornito in una custodia in plastica ad alto impatto
    Flessibile. Flessibilità incorporata in quanto il sensore può essere montato orizzontalmente o verticalmente senza bisogno di accessori
    Facilità d'uso. Veloce da impostare quando viene utilizzato con un display CAPTURE grazie alla tecnologia Quicktec incorporata che passa tutte le informazioni del sensore al display
    Sistema opzionale di caricamento della coppia. Elimina l'errore umano dai test utilizzando il sensore CAPTURE con il sistema di caricamento della coppia ISO 1500/90°
    Quick Change Plate. Per gli utenti con spazio limitato che hanno bisogno di cambiare i sensori tra un test e l'altro, la piastra di cambio rapido aumenta la produttività della calibrazione
    CertificazioneUKAS. I sensori sono dotati di un certificato UKAS secondo BS 7882: classe 1 o superiore.

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 10,0 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 3/8″
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 2,5 Nm - 25 Nm
    • Larghezza totale [mm]: 62 mm
    • Altezza totale [mm]: 65 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 85 mm
    • Isolato a 1000 V: no
    • Display grafico: no
    • Protezione da sovraccarico: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello