CAPTURE Sensor 0,5-5 Nm 038807

Codice art.: 3124096
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3124096
EAN / GTIN 0611702895711
Codice del produttore 3124096

Descrizione

Descrizione:

Gamma calibrata: dal 10% al 100% della capacità
Custodia. Per proteggere il sensore quando non è in uso, viene fornito in una custodia in plastica ad alto impatto
Flessibile. Flessibilità incorporata in quanto il sensore può essere montato orizzontalmente o verticalmente senza bisogno di accessori
Facilità d'uso. Veloce da impostare quando viene utilizzato con un display CAPTURE grazie alla tecnologia Quicktec incorporata che passa tutte le informazioni del sensore al display
Sistema opzionale di caricamento della coppia. Elimina l'errore umano dai test utilizzando il sensore CAPTURE con il sistema di caricamento della coppia ISO 1500/90°
Quick Change Plate. Per gli utenti con spazio limitato che hanno bisogno di cambiare i sensori tra un test e l'altro, la piastra di cambio rapido aumenta la produttività della calibrazione
CertificazioneUKAS. I sensori sono dotati di un certificato UKAS secondo BS 7882: classe 1 o superiore.

Proprietà:

  • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
  • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
  • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,5 Nm - 5 Nm
  • Larghezza totale [mm]: 62 mm
  • Altezza totale [mm]: 65 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 85 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Display grafico: no
  • Protezione da sovraccarico: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello