Dispositivo di prova elettronico 0,2-2 Nm 036920

Codice art.: 3124045
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3124045
    EAN / GTIN 0611702895803
    Codice del produttore 3124045

    Descrizione

    Descrizione:

    Tester di coppia digitale per la prova di chiavi dinamometriche e giraviti dinamometrici
    Leggero e robusto grazie all'involucro di base in alluminio, possibilità di montaggio verticale e orizzontale
    4 modelli nel campo 0,1 - 25 N·m
    Con attacco quadro da 1/4″ (CH25 da 3/8″)
    Tolleranza di misura +/- 1% per tutti i valori di lettura
    4 modalità di misura: Visualizzazione del coefficiente di attrito (track), riconoscimento del punto di rottura (first peak), misurazione del valore di picco (peak), test giravite
    con attacco simulatore di serraggio viti per la prova delle viti
    Unità commutabili N·m, cN·m, lbf·ft, lbf·in, ozf·in
    50 Cicli di prova programmabili
    2000 valori misurati memorizzabili
    Ancora più versatilità. Può essere utilizzato con il sistema di carico di coppia opzionale. Rimuovere l'errore umano dal test utilizzando il CAPTURE Hub con il sistema di caricamento ISO-A
    ampliabile con un ulteriore sensore Capture (presa di collegamento disponibile)
    Potente batteria agli ioni di litio per lavorare in modo indipendente dalla rete
    Uscita dati e funzionamento in rete tramite porta USB
    come opzione: software di analisi per PC ″Capture Manager″ (2908778)
    Fornitura:
    Capture Hub
    Simulatore di serraggio viti
    Cavo USB
    Alimentatore con spina Euro
    Istruzioni d'uso
    Certificato di prova
    robusta valigetta in plastica con inserto

    Proprietà:

    • Adattatore di trasmissione, quadrato [metrico]: 6,3 mm
    • Adattatore di trasmissione, quadrato [imperiale]: 1/4″
    • Risoluzione: 0,0001
    • Direzione di azionamento: A destra
    • Coppia (min.) [lbf in]: 17,5 lbf in
    • Coppia (max.) [lbf in]: 1,8 lbf in
    • Campo di coppia (min./max.) [lbf ft]: 0,15 lbf ft - 1,5 lbf ft
    • Campo di coppia (min./max.) [Nm]: 0,2 Nm - 2 Nm
    • Larghezza totale [mm]: 110 mm
    • Altezza totale [mm]: 50 mm
    • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
    • Materiale: Alloggiamento in alluminio
    • Precisione di misura Coppia: Tolleranza di ± 1 % su tutte le letture
    • Interfaccia: USB
    • Isolato a 1000 V: no
    • Display grafico: no
    • Protezione da sovraccarico: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello